| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9235965 Herst.-Nr.: MIKROE-1306 EAN/GTIN: 8606015074160 |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = 8x8 G Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 8x8 G click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die Zusatzplatine verfügt über ein MAX7219-Displaytreibermodul mit 8-stelliger LED-Anzeige und 64 grünen LED-Dioden. Die 8 x 8 G Click™ hat eine 5-V-Stromversorgung und kommuniziert mit der MCU über die SPI-Schnittstelle.. 8 x 8 G Click ist eine Zusatzplatine im mikroBUS™-Formfaktor Serielle 8 x 8 GRÜNE LED-Anzeigematrix Analoge und digitale Helligkeitssteuerung Integrierter BCD-Code-B-Decoder 5-V-Stromversorgung kann mit 3,3-V-Mikrocontrollern verwendet werden Wird in allen MikroElektronika-Compilern unterstützt mikroBUS™ ist ein speziell ausgelegter Pinbelegungsstandard mit SPI-, I2C-, Analog-, UART-, Interrupt-, PWM-, Reset- und Stromversorgungsstiften Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | 8x8 G Click |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |