Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-9234716
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09222326850
EAN/GTIN:
     5059039127658
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
Anzahl der Kontakte = 32
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Press-In
Reihenbestückung = a/b
Typ = 2B
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Klasse = C2
Nennstrom = 2A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

Harting-Signalsteckverbinder nach DIN 41612 komplementärer Typ 2B Backplane. Harting-Signalsteckverbinder nach DIN 41612 komplementärer Typ 2B Backplane sind für Leiterplattenanwendungen mit höchstens 2 A pro Kontakt konzipiert. Diese Signalsteckverbinder nach DIN 41612 komplementärer Typ 2B für Leiterplatten Backplane sind verschleißarm und haltbar und bieten dank gutem Steckzyklus eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an elektronischen Signalsteckverbinderdesigns. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Max. 2 A pro Kontakt Prüfspannung: 1 kV Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung Kupferlegierte Kontakte Anschlussmethode - Lot
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
32
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Press-In
Reihenbestückung:
a/b
Typ:
2B
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Klasse:
C2
Nennstrom:
2A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 9234716, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09222326850, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,93*
€ 161,7567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,30*
€ 159,817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,02*
€ 126,1638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,34*
€ 115,8346
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,10*
€ 103,649
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 77,55*
€ 92,2845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.