Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Line Receiver differenzial 2-Bit 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Line Receiver differenzial 2-Bit 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-9233754
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA137UA
EAN/GTIN:
     5059042290639
Suchbegriffe:
9233754
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

Differenzverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,3924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,03*
€ 307,0557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,69*
€ 282,8511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,00*
€ 235,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,92*
€ 230,7648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,43*
€ 213,5217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.