Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC7714UB, Quad 89ksps SOIC, 16-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9233515
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7714UB
EAN/GTIN:
     5059042568639
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 bit
Datenrate = 89ksps
Skalierungsfehler = ±2LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Bipolar, Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Betriebstemperatur min. = –40 °C

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 bit
Datenrate:
89ksps
Skalierungsfehler:
±2LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar, Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 9233515, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC7714UB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.