Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9233127
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1HN2R2U
EAN/GTIN:
     5059039494279
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Produkt kann mit + / - markiert sein. SU-Bi-Polar-Serie von Panasonic. Die Panasonic-Serie SU umfasst bipolare Elektrolytkondensatoren. Diese radialen Kondensatoren bieten eine Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. Anwendungsbereich. Bipolar Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom Oberflächenmontage. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie SU werden für den Einsatz in Anwendungen mit wechselnder Polarität empfohlen. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind sie für den Einsatz in industriellen Instrumenten und Frequenzweichen in HiFi-Systemen geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko panasonic, alu elko, 9233127, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECEA1HN2R2U, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.