Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau HCFB Axiallüfter 9.140m³/h, Axialventilator x 215mm, 68dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9232708
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     010247 - HCFB/4-500/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftertyp = Axialventilator
Luftdurchsatz = 9.140m³/h
Geräuschpegel = 68dB
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 630 x 630 x 215mm
Tiefe = 215mm
Rohrgröße = 500mm
Konfiguration = Vierkant

UNELVENT AxiallüfterDer UNELVENT Axiallüfter hat einen Luftstrom von 9,14 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es handelt sich um einen flachen, plattenmontierten Axiallüfter mit Kunststofflaufrädern sowie Fiberglas- und Einphasen-Motor. Der Kondensator befindet sich im Terminal Box der Verdrahtung. Er ist mit einer Höhe von 630 mm, einer Breite von 630 mm und einer Tiefe von 215 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileLüfterdrehzahl: 1400 U/min Der Geräuschpegel beträgt 68 dB Leistungsaufnahme von 671W AC-Betrieb Klingendurchmesser von 400 mm Elektronische Kommutierung Der maximale Strom beträgt 1,2 A. Kabelanschluss Kompaktes Design Korrosionsbeständigkeit: Dynamisch ausgewuchtetes FlügelradAnwendungenFabriken LagerhäuserZertifizierungenSchutzart IP65 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axialventilator
Luftdurchsatz:
9.140m³/h
Geräuschpegel:
68dB
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
630 x 630 x 215mm
Tiefe:
215mm
Rohrgröße:
500mm
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 9232708, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Soler&Palau, 010247HCFB4500H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,21*
€ 1.158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,09*
€ 1.144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,91*
€ 1.085,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,63*
€ 999,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,41*
€ 952,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.