Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS07N Buffer & Line-Driver 6-Bit Puffer, Treiber LS Open Collector Non-Inverting 14-Pin PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SN74LS07N Buffer & Line-Driver 6-Bit Puffer, Treiber LS Open Collector Non-Inverting 14-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-9232470
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07N
EAN/GTIN:
     5059042273984
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 6
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 30 ns @ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
6
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
30 ns @ 5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74ls logic, 9232470, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LS07N, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.