Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., XOR, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., XOR, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-9232357
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS86AN
EAN/GTIN:
     5059042265781
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = XOR
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 30 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Höhe = 4.57mm

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
XOR
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
30 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 9232357, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS86AN, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.