Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 3-Elem., NAND, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 3-Elem., NAND, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 3
Artikel-Nr.:
     108EL-9232338
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS10N
EAN/GTIN:
     5059042298123
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 3
Eingänge pro Gatter = 3
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
3
Eingänge pro Gatter:
3
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 9232338, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS10N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.