Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Inverter Schmitt-Trigger Hex 22 ns @ 5 V, PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Inverter Schmitt-Trigger Hex 22 ns @ 5 V, PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-9232332
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS14N
EAN/GTIN:
     5059042274486
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
22 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, 74ls logic, 9232332, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LS14N, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.