Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 280 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Metri-Pack 280 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A
Artikel-Nr.:
     108EL-9232203
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     15300027
EAN/GTIN:
     5059045626374
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 280
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 25mm
Breite = 25.2mm
Gehäusematerial = PA
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 280 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-280-Kfz-Buchsenleisten, gekapselt. Gekapselte Metri-Pack-280-Kfz-Buchsenleisten mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz und eine ISO-Standardkonfiguration von 2,8 mm. Gekapselte Metri-Pack-280-Kfz-Buchsenleisten mit niedrigem Energieverbrauch, Niederspannung und einem maximalen Dauerstrom von 30 A. Sie bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von –40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-280-Kfz-Steckverbinder umfassen kritische elektronische Fahrzeuganwendungen unter der Motorhaube mit niedrigem Energieverbrauch, bei denen der Umgebungsschutz wichtig ist. Informationen zu passenden Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 280
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
25mm
Breite:
25.2mm
Gehäusematerial:
PA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 9232203, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 15300027, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,782*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.900 Stück (ab € 0,73778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.617,679*
€ 1.925,03801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.581,541*
€ 1.882,03379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.473,146*
€ 1.753,04374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.437,027*
€ 1.710,06213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.401,782*
€ 1.668,12058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.