Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9231925
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670095604
EAN/GTIN:
     5059039116218
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.2mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 17.0mm
Abmessungen = 31.2 x 12.5 x 17mm

IEC 60 807. Für Gehäuse siehe typische Beispiele unter ; 740-7269 740-7269 und Serie. D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelch Harting DIN 41652, gedrehte Kontakte. Harting-D-Subminiaturanschluss mit Lötkelch-Steckverbinder für Kabel an Platinenschnittstellen und Kommunikationsanwendungen. Standardmäßiger Subminiatur-D-Steckverbinder mit Lötkelchen Verzinntes Metallgehäuse Flansch für Durchsteckmontage, 3,1 mm. Teilenummern: 09 67 xxx xxx5 haben den Gütegrad 2 (250 Zyklen) Teilenummern: 09 67 xxx xxx4 haben den Gütegrad 3 (50 Zyklen) Teilenummern: 09 67 2xx xxxx haben gestanzte Kontakte Teilenummern: 09 67 0xx xxxx haben gedrehte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.2mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
17.0mm
Abmessungen:
31.2 x 12.5 x 17mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 9231925, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670095604, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,51*
€ 647,9669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,68*
€ 542,2592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,35*
€ 520,4465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,56*
€ 504,0364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,91*
€ 467,5629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.