Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-9231688
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09732967801
EAN/GTIN:
     5059039123865
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 96
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b/c
Typ = R
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Klasse = C3
Nennstrom = 2A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Gehäusematerial = Thermoplast°C

Backplane-Signalsteckverbinder Harting DIN 41612 Typ R. Harting Backplane-Signalsteckverbinder DIN 41612 Typ R sind für Leiterplattenanwendungen mit höchstens 2 A pro Kontakt konzipiert. Diese Backplane-Signalsteckverbinder Typ R nach DIN 41612 für Leiterplatten sind verschleißarm und haltbar und bieten dank gutem Steckzyklus eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an elektronischen Signalsteckverbinderdesigns. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Max. 2 A pro Kontakt Prüfspannung: 1 kV Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung Kupferlegierte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
96
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b/c
Typ:
R
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Klasse:
C3
Nennstrom:
2A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Gehäusematerial:
Thermoplast°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 9231688, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09732967801, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,2355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,01*
€ 133,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,43*
€ 132,6017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,55*
€ 104,1845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,19*
€ 96,6161
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,39*
€ 92,0941
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,71*
€ 77,0049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.