Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung ICL7665SAIPAZ, Mikropower 2-Kanal 1.275V PDIP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung ICL7665SAIPAZ, Mikropower 2-Kanal 1.275V PDIP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9231496
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ICL7665SAIPAZ
EAN/GTIN:
     5059041377614
Suchbegriffe:
9231496
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Mikropower Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors = 2
Reset-Schwellenspannung min. = 1.275V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
Arbeitsspannnung max. = 16 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Intersil
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikropower Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors:
2
Reset-Schwellenspannung min.:
1.275V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 7.11 x 4.95mm
Arbeitsspannnung max.:
16 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,61*
€ 258,9559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,26*
€ 245,4494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,68*
€ 231,6692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,15*
€ 216,7585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,62*
€ 194,7078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.