Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9230910
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060152931
EAN/GTIN:
     5059039127313
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Faston
Reihenbestückung = z/d
Typ = H15
Raster = 5.08mm
Klasse = C1
Nennstrom = 15A

Hauben F und H nicht geeignet für Bestell-Nr. ; 473-177 473-177 und ; 481-976 481-976. Harting-Starkstromstecker nach DIN 41615, Typ H15. Eine Serie von Starkstromsteckern Typ H gemäß DIN 41612, erhältlich in 4 Ausführungen, alle mit Blättern parallel zur Leiterplatte. ; 469-522 469-522 : 90°-Leiterplattenmontage mit Standardkontakten ; 481-954 481-954 : 90°-Leiterplattenmontage mit einem führenden Kontakt (LC), zuerst passend auf Position z32 ; 481-960 481-960 : Der Flachstecker 250 hat einen Führungskontakt in Position z32 und ist mit 6,3 mm-Messerkontakten für Leiterquerschnitt 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> ausgestattet, passend für Buchsen 250 (nicht isoliert) ; 740-6966 740-6966 : Standardkontakte für Flachstecker 250 mit 6,3-mm-Blättern für 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Draht, für Buchsen der Größe 250 (ohne Ummantelung) Best.-Nr. ; 757-7932 757-7932 ist bahnzugelassen mit einer Bahnklassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. 15 A-Stecker, 15-polig, mit Kontakten aus hartversilberter Kupferlegierung Kontaktwiderstand bis zu 8mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Faston
Reihenbestückung:
z/d
Typ:
H15
Raster:
5.08mm
Klasse:
C1
Nennstrom:
15A
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 15 polig, 9230910, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09060152931, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,09*
€ 345,2071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,03*
€ 340,3757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,14*
€ 279,8166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,21*
€ 256,0999
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 206,07*
€ 245,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 200,94*
€ 239,1186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,76*
€ 217,4844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.