Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9230562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09651227801
EAN/GTIN:
     5059039126637
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.2mm
Breite = 12.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

MIL-C-24308; DIN 41652; CECC 75301-802. Standard-D-Sub-Steckverbinder Harting 2,54 mm DIN 41652, gestanzte Stifte. Verzinnter Metallschutzkragen Flansch M3 Anforderungsstufe 3
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.2mm
Breite:
12.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 9230562, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09651227801, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,67*
€ 449,4273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,03*
€ 379,6457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,27*
€ 365,6513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,50*
€ 351,645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,88*
€ 319,9672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.