Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-9230411
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09661186500
EAN/GTIN:
     5059039142415
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2.0A
Gehäusematerial = Metall
Länge = 30.8mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 18.2mm
Abmessungen = 30.8 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

UL, E102079, CSA, File 98267. D-Sub-Steckverbinder Harting 1,27 mm DIN 41652 IDC. Eine Serie von IDC-D-Sub-Steckern und -Buchsen nach DIN 41652 IDC mit 1,27 mm Rastermaß, Metallgehäuse (Stecker haben Metallgehäuse mit Vertiefungen) und 3,1 mm Befestigungslöcher. Teilenummern 0966xxx80000 sind Kunststoff-Zugentlastungen mit D-Sub-Steckverbindern. Metallgehäuse der Klasse II, DIN41652
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2.0A
Gehäusematerial:
Metall
Länge:
30.8mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
18.2mm
Abmessungen:
30.8 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 9230411, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09661186500, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,7171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 891,58*
€ 1.060,9802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 866,18*
€ 1.030,7542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 782,80*
€ 931,532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 740,56*
€ 881,2664
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 720,40*
€ 857,276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 702,36*
€ 835,8084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 671,71*
€ 799,3349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.