Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SP-CAP SX, SMD Polymerkondensator 150μF ±20% / 6.3V dc, -40°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9230162
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFSX0J151ER
EAN/GTIN:
     5059039658572
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 150µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 9mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.9mm
Serie = SP-CAP SX
Lebensdauer = 2000h

Aluminiumkondensatoren Panasonic Serie SP-CAP SX aus leitfähigem Polymer. Die Polymerkondensatoren der Serie SX von Panasonic sind Teil der SP-Cap-Reihe. Diese Kondensatoren aus leitfähigem Aluminium bieten eine hohe Kapazität von bis zu 560 μF und einen besonders niedrigen ESR (zwischen 4,5 mΩ und 9 mΩ). Sie bieten eine hohe Brummstromfähigkeit von bis zu 8500 mA eff. Mit stabilen Frequenz- und Temperatureigenschaften bieten diese Aluminiumkondensatoren eine längere Lebensdauer als allgemeine Elektrolytkondensatoren. Eine Selbsterholungsfunktion ohne Zündung sorgt für eine hohe Sicherheit. Platz sparende Bauweise mit niedriger Bauhöhe Drei Anschlüsse und nach unten gerichtete Anschlussstruktur Halogenfrei. Anwendungsbereich. Mit ihrem niedrigem ESR sind die Kondensatoren der Serie SX ideal für den Einsatz in FPGA-Netzleitungen, GPU-Netzleitungen für Grafikkarten sowie in CPU-Netzleitungen für PCs und Server geeignet. Weitere Anwendungen umfassen Versorgungsbänke, Server, SSD, Kommunikationsinfrastruktur, intelligente Zähler, LCD-Panels und USB-Ladegeräte.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
150µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
9mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.9mm
Serie:
SP-CAP SX
Lebensdauer:
2000h
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 9230162, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, EEFSX0J151ER, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.