Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Harting Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Harting Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9229691
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09661127601
EAN/GTIN:
     5059039123391
Suchbegriffe:
Federleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.2mm
Breite = 13.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

MIL-C-24308; DIN 41652; CECC 75301-802. Standard-D-Sub-Steckverbinder Harting 2,54 mm DIN 41652, gestanzte Stifte. Verzinnter Metallschutzkragen Flansch M3 Anforderungsstufe 3
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.2mm
Breite:
13.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 9229691, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09661127601, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,90*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,351*
€ 2,941*
100
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,39*
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,65*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.