Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung XDFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9229506
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP177AMX330TCG
EAN/GTIN:
     5059042048759
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Load-Regulation = 10 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = XDFN
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1 x 1 x 0.38mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 500 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Load-Regulation:
10 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
XDFN
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1 x 1 x 0.38mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 9229506, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP177AMX330TCG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,51*
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0654*
€ 0,6571*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,365*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.