Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJT06 Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±5% / 0.25W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9228844
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJT06J104V
EAN/GTIN:
     5059039435692
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = ERJT06
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Anti-Pulse Resistoren, 0805 Format, ERJT06 Serie - 5 %. Panasonic ERJ-T06-Dickschicht-Chip-Widerstände mit Anti Pulse bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur. Die optimierte Abgleichsspezifikationen dieser Chip-Widerstände gewährleisten hohe Pulsmerkmale. Diese sehr zuverlässigen und für Schwall- und Reflow-Löten geeigneten Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200-zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile:. Anti-Pulse-Merkmale Hohe 0,25 W Nennleistung Hohe Zuverlässigkeit Sowohl Reflow- als auch Schwalllöten kann verwendet werden. Anwendungsbereich. Diese Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und sind für den Einsatz in Kfz-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
ERJT06
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 9228844, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJT06J104V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,70*
€ 155,533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,90*
€ 152,201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,55*
€ 141,0745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,90*
€ 131,971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,15*
€ 120,3685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.