Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler 1.2A 15 V Buck Controller 0,81 V 4,75 V / 24 V Einstellbar SMD 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DC/DC-Wandler 1.2A 15 V Buck Controller 0,81 V 4,75 V / 24 V Einstellbar SMD 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9228301
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP5100WG-7
EAN/GTIN:
     5059043317762
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 1.2A
Ausgangsspannung max. = 15 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,81 V
Eingangsspannung min. = 4,75 V
Eingangsspannung max. = 24 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1,4 MHz
Gehäusegröße = SOT-26
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.2A
Ausgangsspannung max.:
15 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,81 V
Eingangsspannung min.:
4,75 V
Eingangsspannung max.:
24 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1,4 MHz
Gehäusegröße:
SOT-26
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 9228301, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, DiodesZetex, AP5100WG7, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,35494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.168,08*
€ 1.390,0152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.145,28*
€ 1.362,8832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.112,64*
€ 1.324,0416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.089,87*
€ 1.296,9453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.064,82*
€ 1.267,1358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.