Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ1T Dickschicht SMD-Widerstand 5.1Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226223
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TRQF5R1U
EAN/GTIN:
     5059039406463
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Widerstand = 5.1Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJ1T
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2144. Niedrig-Ohm-Widerstand, 2512 Format - 1 %. Die Dickschicht-Chipwiderstände ERJ 1TR von Panasonic sind leicht und kompakt. Diese Widerstände wurden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. AEC-Q200-zertifiziert Stromerkennung Kleines Format Niedriger Widerstandswert Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten. Anwendungsbereich. Diese Stromfühler-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und können für Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.1Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJ1T
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, 9226223, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ1TRQF5R1U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,15296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 676,56*
€ 805,1064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 670,64*
€ 798,0616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,76*
€ 786,3044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,04*
€ 765,2176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,84*
€ 728,0896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.