Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ1T Dickschicht SMD-Widerstand 360mΩ ±1% / 1W ±200ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226135
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TRQFR36U
EAN/GTIN:
     5059039436866
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Widerstand = 360mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = ERJ1T
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2144. Niedrig-Ohm-Widerstand, 2512 Format - 1 %. Die Dickschicht-Chipwiderstände ERJ 1TR von Panasonic sind leicht und kompakt. Diese Widerstände wurden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. AEC-Q200-zertifiziert Stromerkennung Kleines Format Niedriger Widerstandswert Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten. Anwendungsbereich. Diese Stromfühler-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und können für Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
360mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
ERJ1T
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, 9226135, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ1TRQFR36U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,1112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,40*
€ 599,046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,92*
€ 592,5248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,36*
€ 582,3384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,36*
€ 566,8684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,80*
€ 529,312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.