Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC TLV5630IDW, Octal 283ksps SOIC, 20-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 bit DAC TLV5630IDW, Octal 283ksps SOIC, 20-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-9224700
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV5630IDW
EAN/GTIN:
     5059042299588
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Datenrate = 283ksps
Skalierungsfehler = ±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 7µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Datenrate:
283ksps
Skalierungsfehler:
±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
7µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: 9224700, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV5630IDW, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 25,3836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 697,59*
€ 830,1321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 684,62*
€ 814,6978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,33*
€ 785,7927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 649,88*
€ 773,3572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,59*
€ 755,1621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.