Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Regler 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223665
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MC33063AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9223665
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 4.9mm

Invertierender DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
4.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,93947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,6405*
€ 118,5722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,11025*
€ 114,3712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,7905*
€ 104,4707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,6805*
€ 99,5798
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 81,90*
€ 97,461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,46025*
€ 83,8477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.