Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223268
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA121U
EAN/GTIN:
     5059042256048
Suchbegriffe:
9223268
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Instrumentenverstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Offsetspannung Eingang max. = 500µV
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Eingangswiderstand max. = 1000GΩ
Gleichtaktunterdrückung min. = 78dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 600kHz
Versorgungsstrom max. = 0,525 mA
Länge = 4.9mm

Instrumentierungsverstärker, einfach, Texas Instruments. Die Instrumentierungsverstärker-ICs verstärken den Unterschied zwischen zwei Eingangssignalspannungen und lehnen alle Signale ab, die beiden Eingängen gemeinsam sind. Die DC-Präzision und Verstärkungsgenauigkeit werden in lauten Umgebungen beibehalten, und auch wenn große Gleichtakt-Signale (AC-Netzfrequenz) vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Offsetspannung Eingang max.:
500µV
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Eingangswiderstand max.:
1000GΩ
Gleichtaktunterdrückung min.:
78dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
600kHz
Versorgungsstrom max.:
0,525 mA
Länge:
4.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 7,1248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,2105*
€ 744,0005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 616,31025*
€ 733,4092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 585,92025*
€ 697,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,67025*
€ 676,7176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 534,36*
€ 635,8884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.