Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Dual Volt Fdbk 16V/32V 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223154
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4032ID
EAN/GTIN:
     5059042369922
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 10 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 120MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 80V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 95 dB
Breite = 3.91mm

Rauscharme Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
10 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
120MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
80V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
95 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: 9223154, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS4032ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 6,8744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 589,52025*
€ 701,5291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,26025*
€ 667,8997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,46025*
€ 640,7677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,4405*
€ 631,2242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,58*
€ 613,5402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.