Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Single GP R-R I/O 5.5V 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223126
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA569AIDWP
EAN/GTIN:
     5059042253887
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Flankensteilheit typ. = 1.2V/µs
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spannungsverstärkung typ. = 126 dB
Länge = 12.82mm

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Flankensteilheit typ.:
1.2V/µs
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spannungsverstärkung typ.:
126 dB
Länge:
12.82mm
Weitere Suchbegriffe: 9223126, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA569AIDWP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,2504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,17*
€ 336,9723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,91*
€ 331,9029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,56*
€ 305,3064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,27*
€ 303,7713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,26*
€ 275,1994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.