Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Single GP 30V 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223123
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA551UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±30V
Flankensteilheit typ. = 15V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 126 dB
Breite = 3.91mm

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±30V
Flankensteilheit typ.:
15V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
126 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: 9223123, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA551UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,58025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 4,50107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,85025*
€ 480,5818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,17*
€ 472,6323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,3705*
€ 432,4109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,04025*
€ 418,9279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,58025*
€ 401,7205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.