Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Dual GP R-R O/P 18V/36V 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223066
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2241UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 35kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.01V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Breite = 3.91mm

Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme, Serie OPA
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
35kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.01V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: 9223066, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2241UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,1705*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 5,82894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,7905*
€ 618,5507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,48*
€ 586,0512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,51025*
€ 545,6272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,01025*
€ 536,7022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 437,1705*
€ 520,2329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.