Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Dual GP 18V 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223063
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2277U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.8V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 140 dB
Länge = 4.9mm

Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.8V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
140 dB
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: 9223063, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2277U, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 9,7076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 788,5605*
€ 938,387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 779,2905*
€ 927,3557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 754,10025*
€ 897,3793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 742,13025*
€ 883,135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,07*
€ 866,4033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.