Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Dual GP 18V 8-Pin PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223053
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2227P
EAN/GTIN:
     5059042292428
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 2.3V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 160 dB
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm

Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
2.3V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
160 dB
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 9223053, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2227P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 621,77*
€ 739,9063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 590,51*
€ 702,7069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 570,15*
€ 678,4785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,04*
€ 667,6376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 547,80*
€ 651,882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.