Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Dual GP 18V 8-Pin SOIC Rail


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223050
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2131UA
EAN/GTIN:
     5059042291698
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

JFET-Eingang OP-Verstärker, Serie OPA
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Weitere Suchbegriffe: 9223050, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2131UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,42025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 4,87227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,44*
€ 530,0736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,4305*
€ 507,4523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,96025*
€ 460,4827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,2405*
€ 451,2962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,42025*
€ 434,8501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.