Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Dual GP 22V/44V 8-Pin PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223035
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LT1013DIP
EAN/GTIN:
     5059042290875
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Höhe = 4.57mm

Präzisions-Operationsverstärker, Texas Instruments. Eine Serie von Präzisions-Operationsverstärkern von Texas Instruments, die niedrige Eingangs-Offsetspannung und geringe Offset-Spannungsabweichung mit Temperatur bieten. Diese Geräte weisen stabile und vorhersehbare Betriebseigenschaften auf, die in vielen anspruchsvollen Anwendungen unverzichtbar sind. Die Eingangstypen CMOS und JFET verfügen außerdem über extrem niedrige Eingangsruheströme, weshalb sie sich ideal für den Einsatz in Schaltkreisen eignen, für die hohe Widerstandswerte erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 9223035, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LT1013DIP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,19*
€ 297,7261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,57*
€ 274,3783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,20*
€ 231,098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,46*
€ 225,4574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,51*
€ 213,6169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.