Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schieberegister 8-Bit Schieberegister Seriell zu seriell, Parallel SMD 24-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222962
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6A595DW
EAN/GTIN:
     5059042246827
Suchbegriffe:
9222962
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 24
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 15.4 x 7.52 x 2.35mm
Betriebstemperatur max. = 125 °C

Leistungslogik, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
24
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
15.4 x 7.52 x 2.35mm
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,28*
€ 120,5232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,21*
€ 113,2999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,46*
€ 104,0774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,94*
€ 90,3686
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 71,59*
€ 85,1921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,18*
€ 75,1842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.