Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Inverter Schmitt-Trigger Hex 22 ns @ 5 V, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Inverter Schmitt-Trigger Hex 22 ns @ 5 V, SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-9222940
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS14D
EAN/GTIN:
     5059042249286
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
22 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, 74ls logic, 9222940, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LS14D, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,06*
€ 79,8014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,98*
€ 74,9462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,28*
€ 68,1632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 52,39*
€ 62,3441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,81*
€ 60,4639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,60*
€ 51,884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.