Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber BCT 8-Bit 3-State Non-Inverting 24-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222919
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN64BCT25244DW
EAN/GTIN:
     5059042254327
Suchbegriffe:
74BCT
74BCT Logic
74BCT Logik
BCT Logic
Logikfamilie = BCT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 24
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -80mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 188mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.6 ns @ 5 V
Abmessungen = 15.4 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74BCT, Texas Instruments. BiCMOS TTL-Logik Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
BCT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
24
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-80mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
188mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.6 ns @ 5 V
Abmessungen:
15.4 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: BCT Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74bct logik, 9222919, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN64BCT25244DW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,6288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,81*
€ 137,8139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,46*
€ 136,2074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,65*
€ 131,6735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,01*
€ 120,2019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,72*
€ 107,9568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.