Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungspegelwandler LVC SMD 1 /Chip 8-Pin SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222877
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2T45DCTT
EAN/GTIN:
     5059042082258
Suchbegriffe:
9222877
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = LVC
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Bus Transceivermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74LVC2T, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Bus Transceivermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,98128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,52*
€ 375,4688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,22*
€ 351,3118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,33*
€ 331,2127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,47*
€ 321,8593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,32*
€ 291,9308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.