Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVC Schmitt-Trigger Puffer Dual-Kanal Non-Inverting SOT-23 Single Ended Schmitt-Trigger-Eingang 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222861
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G17DBVT
EAN/GTIN:
     5059042261936
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Schmitt-Trigger
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.4 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V

Produktfamilie 74LVC2G, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.4 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Weitere Suchbegriffe: buffer, 9222861, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LVC2G17DBVT, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,9544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,73*
€ 395,9487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,60*
€ 339,864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,79*
€ 313,9101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,65*
€ 311,3635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,60*
€ 283,934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.