Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schieberegister 8-Bit Schieberegister LV Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin TSSOP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Schieberegister 8-Bit Schieberegister LV Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin TSSOP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-9222830
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LV595APWR
EAN/GTIN:
     5059042261912
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = LV
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur max. = 85 °C

Produktfamilie 74LV, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Betriebsspannung: 2 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
LV
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, 9222830, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74LV595APWR, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.