Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments I2C Umsetzer 1.4ns SMD 8-Pin SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222811
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCA9306DCTR
EAN/GTIN:
     5059042261943
Suchbegriffe:
I2C Bus-Umsetzer
I2C Umsetzer
i2c bus-umsetzer
Signalverzögerungszeit abs. = 1.4ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 2.95 x 2.8 x 1.29mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 0 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

I²C/SMBus-Spannungspegelumsetzer, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Signalverzögerungszeit abs.:
1.4ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
2.95 x 2.8 x 1.29mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
0 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9222811, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, Texas Instruments, PCA9306DCTR, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,45896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.440,39*
€ 1.714,0641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.431,93*
€ 1.703,9967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.400,91*
€ 1.667,0829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.381,20*
€ 1.643,628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.376,88*
€ 1.638,4872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.