Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments HC Puffer, Konverter Hex-Kanal Non-Inverting TSSOP Single Ended 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments HC Puffer, Konverter Hex-Kanal Non-Inverting TSSOP Single Ended 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9222805
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4050PWR
EAN/GTIN:
     5059042352115
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Puffer, Konverter
Anzahl der Kanäle = 6
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14 ns @ 6 V, 17 ns @ 4.5 V, 85 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Serie 74HC4000, Texas Instruments. Standard-Logik-ICs mit CMOS-Technologie für optimale Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie LSTTL bei dem niedrigen Stromverbrauch von integrierten CMOS-Schaltkreisen. Die Logikfamilie 74HC4000 ist funktions- und stiftmäßig kompatibel mit der Standard-LS-Logikfamilie, und alle Geräte können 10 LSTTL-Lasten betreiben. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Puffer, Konverter
Anzahl der Kanäle:
6
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14 ns @ 6 V, 17 ns @ 4.5 V, 85 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: 9222805, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, CD74HC4050PWR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,26352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 593,04*
€ 705,7176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,96*
€ 691,3424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,10*
€ 684,369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 559,44*
€ 665,7336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,04*
€ 627,1776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.