Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Regler Ladungspumpe SOT-23, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Regler Ladungspumpe SOT-23, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9222707
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS60403DBVR
EAN/GTIN:
     5059042263770
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = -5,25 → -1,6 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 2.9mm

Invertierender Ladungspumpenkonverter, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
-5,25 → -1,6 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, inverter ic, 9222707, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS60403DBVR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,74*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1 Tag
2957
3
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,85*
1 Tag
1109
1
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 1,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.