Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8-Bit ADC ADS7830IPWT Octal, 70ksps TSSOP, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 8-Bit ADC ADS7830IPWT Octal, 70ksps TSSOP, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9222565
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS7830IPWT
EAN/GTIN:
     5059042280081
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 8-Bit
Abtastrate = 70ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Analog-Digital-Wandler, 8 bit (=10MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
8-Bit
Abtastrate:
70ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 9222565, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS7830IPWT, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,59596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,67*
€ 850,4573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 705,63*
€ 839,6997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 683,99*
€ 813,9481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 671,14*
€ 798,6566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 648,99*
€ 772,2981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.