Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 3A 6 V Buck Controller 0,8 V 6 V / 36 V Einstellbar SMD 7-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222460
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ23603TZ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042271270
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 3A
Ausgangsspannung max. = 6 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Eingangsspannung min. = 6 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = TO-PMOD
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = ±0,02 %
Load-Regulation = 1 mV/A
Breite = 9.85mm

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-2. Einfach zu verwendende Module für Anwendungen, die hohe Eingangsspannungen (bis zu 36 V), Frequenzsynchronisierung und Stromaufteilung erfordern. Ausgangsstrom bis zu 10 A Steuereingang zum synchronisieren der Schaltfrequenz Stromaufteilungsstift für Parallelschaltung mehrerer Stromversorgungsmodule Überragende Wärmeleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3A
Ausgangsspannung max.:
6 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Eingangsspannung min.:
6 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
TO-PMOD
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
±0,02 %
Load-Regulation:
1 mV/A
Breite:
9.85mm
Weitere Suchbegriffe: 9222460, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ23603TZNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,3202*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 17,65156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 888,8202*
€ 1.057,69604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 873,2502*
€ 1.039,16774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 837,10035*
€ 996,14942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 818,39025*
€ 973,8844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 794,3202*
€ 945,24104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.