Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 10A 6 V Buck Controller 0,8 V 6 V / 36 V Einstellbar SMD 11-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222445
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ13610TZ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042270204
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 10A
Ausgangsspannung max. = 6 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Eingangsspannung min. = 6 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 11
Gehäusegröße = TO-PMOD
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = ±0,2 %
Load-Regulation = 1 mV/A
Höhe = 5.9mm

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-1. Einfach zu verwendende Module für Anwendungen, die hohe Eingangsspannungen erfordern (bis zu 42 V). Ideal für Anwendungen, die Standardfunktionen erfordern Präzisions-Aktivierungsstift und Sanftanlauf-Stift Überragende Wärmeleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
10A
Ausgangsspannung max.:
6 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Eingangsspannung min.:
6 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
11
Gehäusegröße:
TO-PMOD
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
±0,2 %
Load-Regulation:
1 mV/A
Höhe:
5.9mm
Weitere Suchbegriffe: 9222445, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ13610TZNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 26,05875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 931,27008*
€ 1.108,2114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 914,07008*
€ 1.087,7434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 878,24*
€ 1.045,1056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 858,74016*
€ 1.021,90079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 833,88*
€ 992,3172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.