Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 2A 6 V Buck Controller 0,8 V 4,5 V / 20 V Einstellbar SMD 7-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222432
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ12002TZE-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042270976
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 2A
Ausgangsspannung max. = 6 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 20 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = TO-PMOD
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = 0,01 %
Load-Regulation = 1,5 mV/A
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-1. Einfach zu verwendende Module für Anwendungen, die hohe Eingangsspannungen erfordern (bis zu 42 V). Ideal für Anwendungen, die Standardfunktionen erfordern Präzisions-Aktivierungsstift und Sanftanlauf-Stift Überragende Wärmeleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2A
Ausgangsspannung max.:
6 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
20 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
TO-PMOD
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
0,01 %
Load-Regulation:
1,5 mV/A
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9222432, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ12002TZEADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,44035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 9,65423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,44*
€ 612,1836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,89015*
€ 594,86928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,3003*
€ 560,84736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 460,47015*
€ 547,95948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,44035*
€ 516,98402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.