Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Linearregler MSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Linearregler MSOP, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-9222417
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A4901DGNT
EAN/GTIN:
     5059042269925
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 33 V
Line-Regulation = 0,11 %/V
Genauigkeit = 2.5%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.06mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.1mm

Verstellbare lineare LDO-Spannungsregler, bis zu 250 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
33 V
Line-Regulation:
0,11 %/V
Genauigkeit:
2.5%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.06mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 9222417, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A4901DGNT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,99116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 807,72*
€ 961,1868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,41*
€ 952,4879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 777,40*
€ 925,106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 763,61*
€ 908,6959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 747,79*
€ 889,8701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.