Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM5118MH/NOPB Spannungsregler, Abwärts-/Aufwärtsregler, TSSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LM5118MH/NOPB Spannungsregler, Abwärts-/Aufwärtsregler, TSSOP 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9216998
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5118MH/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042289084
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Controller-Typ = Abwärts-/Aufwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 0.8mm
Eingangsspannung max. = 75 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

DC/DC-Abwärts- und -Aufwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Abwärts-/Aufwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 0.8mm
Eingangsspannung max.:
75 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9216998, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM5118MHNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,52062*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 73 Stück (ab € 3,92494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,89019*
€ 404,46933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,46022*
€ 403,95766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,10055*
€ 371,39965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,43011*
€ 367,03183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,52062*
€ 340,95954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.